日々のメンテナンスに!スプレー・オイル・グリス特集


エンジンオイル 20W-50 SL(API) CF相当 鉱物油

エンジンオイル 20W-50 SL(API) CF相当 鉱物油 モノタロウ エンジンオイル 20W-50 SL(API) CF相当 鉱物油 モノタロウ エンジンオイル 20W-50 SL(API) CF相当 鉱物油 モノタロウ エンジンオイル 20W-50 SL(API) CF相当 鉱物油 モノタロウ エンジンオイル 20W-50 SL(API) CF相当 鉱物油 モノタロウ
(40件のレビュー)

API規格のSLグレードを取得しており、耐久性、酸化安定性が向上したオイルです。特に旧車に適したオイルで、ベースオイルにはコストパフォーマンスに優れた鉱物油を使用しています。
樹脂ペール缶を使用しています。

用途旧車4輪車用 成分鉱油、潤滑油添加剤 容量(L)20 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量20L APISL SAE20W-50 ベースオイル鉱物油(グループⅡ) 危険物の性状非水溶性 内容量1缶(20L)
化学物質等安全データシート(SDS): (0.3MB)
注意
※昨今の国際情勢の影響により販売価格が予告無く変更となる場合や、
一時的に販売数量の制限、または欠品となる場合があります。あらかじめご了承ください。

※用途以外のご使用はしないで下さい。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※オイルを抜き出したり、交換する際、エンジンと交換部位の熱が充分に冷めた後に作業して下さい。
※取扱う際は皮膚に触れないようにしてください。
※目と皮膚に接触した場合、粘膜の刺激および皮膚炎など引き起こす恐れがありますので、取り扱う際は、保護メガネ・保護手袋を着用してください。
※蓋を開ける際に硬い場合がありますので、保護手袋を着用してください。
※容器に圧力を加えたり、加熱、切断はしないでください。
※二輪車には使用できません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
45528825 -
14,980
16,478 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 40
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2026-07-03
用途:
宅配など過走行車に添加剤を混ぜて使用
自動車・二輪車・自転車関連業

オイルが目減り車両が多いので旧車と同じ感覚で対応、倍の耐久性になったので粘度調整しながら使ってます。
但し、冬などは粘度によって入れ難いので小分けにしてつかってます、時間が掛かるので重いと大変です。

1人が参考にしています
2026-08-16
用途:
15%引きの翌日に到着

先日購入した29年前のローバーミニに使いました。
今までのオイルはやわらかいものだったのか、オイル交換後は明らかに様子が変わりました。エンジン音は静かになり、カタカタと鳴っていた異音がなくなりました。すごく満足しています。旧車におすすめだと思います。

2026-07-26
用途:
高走行距離スクーターに使用

20W-50のOILでこの価格はなかなかないのでありがたいです
今のところ問題なく使用してます

1人が参考にしています
2026-07-11
用途:
旧車等に使用
有限会社 武田モ-タ-サ-ビス 様

高温使用事の熱ダレも無く安心して使用できる良いオイルです。

2026-02-14
用途:
ROVER MINI に使用
サービス業

10万キロ超のローバーミニ 1.3i に使用しています。鉱物油で20W-50の粘度で不満は一切ありません。夏にはとても良い粘度ですが、冬は温まるまでは固く感じます。吹け上りもシフト操作も重く感じるので冬は10W-40を入れています。クラッチの滑りは出ていません。シール部分からのにじみや漏れも出ていません。
ペール缶は通常の金属の方が使いやすいですが、樹脂製のペール缶もそんなに使い勝手が悪い気はしませんでした。使い終わってからゴミ箱にするとき地味な色味なので良いです。

6人が参考にしています
対象商品:
45528825
2026-03-03
用途:
オートバイ、クルマ
運輸・通信業

オートバイには、ドライサンプなので
クルマは60年前なので、どちらも高年式なので
鉱物油ベースの硬めのエンジンオイルを使用しています。
クルマはL型、オートバイはハーレーshovelですが
どちらも今まで使用していた物と同程度です。
…後付けオイルプレッシャーで確認しています。

5人が参考にしています
2025-12-22
用途:
過走行車でオイル交換する場合
自動車・二輪車・自転車関連業

オイルを燃やしてしまう車には硬いオイルと添加剤を混ぜてます、オイルだけでは消費が激しいのでその辺はガソリンを切る添加剤を混ぜます。
そうすると幕が出来て中々消費しなくなり、長持ちしますね。
エンジンの為にもなかなか売ってない硬さのオイルは必需品です、月に6000㎞走る車などはもってこいです。
添加剤はかなり高いですが2回オイル交換すると思えば安いと思いますよ。

3人が参考にしています
対象商品:
45528825
2026-01-28
用途:
古い軽スポーツ車に使用。
自動車・二輪車・自転車関連業

高額になりがちな高粘度オイルがこの価格で手に入るので大変ありがたい。

街乗りのみでの感想ではありますが、熱や時間経過での顕著な劣化はないように感じます。
劣化が多少あったとしてもこの値段なら躊躇なくオイル交換出来ますし、かなり助かっております!
つぎもリピートします。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。