防毒マスク スカイマスク Mono-GH316
2缶式の「スカイマスクII」は、1缶式のタイプと比較して使用時間は2倍、通気抵抗は1/2となり、圧倒的に快適な作業が行えます。面体には肌当たりの良いエラストマー素材を採用し、確かなフィット感を確保しました。
後頭部の形状にフィットする幅広頭部板を採用しているため、装着時の安定感が高く、重さを感じにくい設計になっています。
吸収缶を2個装着することで呼吸の負担を大幅に軽減できるため、長時間の塗装作業や、呼吸の楽さを最優先したいハードな現場に最適な一台です。
スカイマスクシリーズの吸収缶を装着することが出来ます。
※本商品は三光化学工業スカイマスクシリーズの事業承継品です。従来のスカイマスクシリーズ(面体・吸収缶)と同一仕様のため、そのまま組み合わせてご使用いただけます。
用途長時間の塗装作業、高濃度の溶剤使用、呼吸の負担を抑えたい現場作業など。
種別防毒マスク
タイプ直結式小型半面タイプ
吸気抵抗(Pa)5(実測平均値)
国家検定合格番号第TN623号
排気抵抗(Pa)35(実測平均値)
材質(面体)エラストマー
適合吸収缶Mono-G37S1,Mono-G37S2,Mono-G36-03,G37S1,G37S2,G36-03
取付個数2
商品タイプ面体
内容量1個
注意
※吸収缶は別売りです。作業内容に合わせた吸収缶を別途ご購入ください。