ワンタッチ継手 ストレート

ワンタッチ継手 ストレート モノタロウ ワンタッチ継手 ストレート モノタロウ ワンタッチ継手 ストレート モノタロウ ワンタッチ継手 ストレート モノタロウ ワンタッチ継手 ストレート モノタロウ ワンタッチ継手 ストレート モノタロウ ワンタッチ継手 ストレート モノタロウ ワンタッチ継手 ストレート モノタロウ
(67件のレビュー)

一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。

用途チューブとねじの接続に。 材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、金属本体:真鍮(ニッケルメッキ) 流体エアー 使用温度範囲(℃)0~60 最高使用圧力(MPa)0.9
注意
※用途以外に使用しないでください。
お気に入りに追加
20件中 1~20件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ねじの種類
適合チューブ外径D(Φmm)
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
60725248 MPC4-M5(8) 1個 22.2 3.5 M M5x0.8 8 2 4
129
142 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
60725257 MPC4-01-10 1袋(10個) 19.5 7.5 R PT1/8 10 3 4
999
1,099 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
60725266 MPC4-02-10 1袋(10個) 19.5 10 R PT1/4 14 3 4
1,098
1,208 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
60725275 MPC6-01-10 1袋(10個) 21 7.5 R PT1/8 12 4 6
1,098
1,208 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
60725291 MPC6-02-10 1袋(10個) 23 10 R PT1/4 14 4 6
1,198
1,318 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
60725300 MPC6-03-10 1袋(10個) 21 10.5 R PT3/8 17 4 6
1,498
1,648 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
60725309 MPC6-M5-10 1袋(10個) 21 3.5 M M5x0.8 12 2 6
1,598
1,758 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
60725318 MPC6-M6-10 1袋(10個) 21.5 4 M M6x1.0 12 2.5 6
1,498
1,648 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
60725327 MPC8-01-10 1袋(10個) 26.5 7.5 R PT1/8 14 5 8
1,198
1,318 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
60725336 MPC8-02-10 1袋(10個) 25 10 R PT1/4 14 6 8
1,298
1,428 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
60725345 MPC8-03-10 1袋(10個) 21.5 10.5 R PT3/8 17 6 8
1,398
1,538 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
60725361 MPC10-01-10 1袋(10個) 29 7.5 R PT1/8 17 5 10
1,498
1,648 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
60725370 MPC10-02-10 1袋(10個) 31 10 R PT1/4 17 6 10
1,598
1,758 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
60725379 MPC10-03-10 1袋(10個) 27 10.5 R PT3/8 17 8 10
1,698
1,868 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
60725388 MPC10-04-10 1袋(10個) 26.5 13.5 R PT1/2 21 8 10
2,098
2,308 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
60725397 MPC12-02-10 1袋(10個) 34 10 R PT1/4 21 6 12
1,998
2,198 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
60725406 MPC12-03-10 1袋(10個) 29.5 10.5 R PT3/8 21 8 12
1,998
2,198 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
60725415 MPC12-04-10 1袋(10個) 32.5 13.5 R PT1/2 21 10 12
2,298
2,528 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
60725431 MPC16-03-10 1袋(10個) 37 10.5 R PT3/8 24 10 16
4,998
5,498 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
60725440 MPC16-04-10 1袋(10個) 37 13.5 R PT1/2 24 12 16
4,998
5,498 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 67
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
52884099
2026-08-24
用途:
メンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

エアー漏れ関係の交換部品に使用
問題無く使用出来てます
価格も安いので財布似優しです。
ありがとう御座いました。

2025-11-25
用途:
エアー配管

ホースの抜き差しがちょっと硬いですが安価で良いです

1人が参考にしています
2025-07-06
用途:
タイヤチェンジャーに
自動車・二輪車・自転車関連業

今まで他社の製品を使用していましたが、
今回モノタローブランドのこちらの商品を購入しました。
結果、この価格でこの商品!よく作れるなー って思いました。
十分過ぎるクオリティーです。
間違いなくリピート決定!

2025-08-15
用途:
配管接続時
株式会社エステー工業 様 (サービス業)

このストレートはねじ込みがあり取付するときに固定することができるのがうれしい

2025-05-07
用途:
安全装置の構成部品

装置への取付についても、あらかじめ漏れ防止のシール材も塗布されていて、とても便利な商品です。取り付け後もとくに接続部からの漏れもなく耐久性に問題なければ、とてもコストパフォーマンスが高い商品です。

2025-08-13
用途:
エアー回路の作成

安価で細いチューブでも押す部分が広いので助かります。

2025-06-10
用途:
タイヤチェンジャーのエアー配管に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

古いタイヤチェンジャーなのでエアー配管漏れ良く発生します 修理に使用しました 問題ありません

2025-05-05
用途:
機械のメンテナンス
サービス業

有名メーカーさんに比べて、費用を安く抑えることが出来たので助かりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。