特定小電力トランシーバー 2台セット

特定小電力トランシーバー  2台セット モノタロウ 特定小電力トランシーバー  2台セット モノタロウ 特定小電力トランシーバー  2台セット モノタロウ 特定小電力トランシーバー  2台セット モノタロウ 特定小電力トランシーバー  2台セット モノタロウ 特定小電力トランシーバー  2台セット モノタロウ 特定小電力トランシーバー  2台セット モノタロウ 特定小電力トランシーバー  2台セット モノタロウ
(1件のレビュー)

免許・資格不要の特定小電力トランシーバーです。
好評だったモノタロウブランドのトランシーバーがアップグレードして新登場。
通話品質やノイズ耐性が大幅に向上しています。
また、液晶画面がアップグレードされ見やすくなっており、その他、FM機能や高輝度LEDライトなどの追加機能も搭載されています。
お得な2台セットにハンズフリー対応のイヤホンマイク付きモデルと、イヤホンなしモデルをラインナップしました。
20チャンネル対応モデル(9ch・11chも交信可能)
交信距離の目安:市街地(約100~200m)見通しの良い郊外(1~2km)

用途工場内の会話に。警備のやり取りに。災害時における通信手段として。レストランや飲食店等でのお客様の誘導や空席情報の共有化に。 材質本体:ABS樹脂(一部除く) ブラック 質量(g)約86(電池含まず) 種類特定小電力トランシーバー 電源単3アルカリ電池×3本(別売) その他の機能ワイドFMラジオ搭載、高輝度LEDライト、CHスキャン機能、モニター機能 周波数範囲(MHz)422.050~422.300 電波形式F3E, F2D 送信出力10mW 内容量1セット(2台)
取扱説明書: (6.2MB)
注意
※本機は単3アルカリ電池や指定充電池以外ではご使用にならないでください。発火、発熱、破損の原因となります。
※電池の種類によってはサイズの関係で挿入できない場合があります。
※電池が液漏れを起こした場合は使用を止めてください。
※機器を分解、改造はしないでください。
※運転中の使用は絶対に行わないでください。
※湿度の高い場所での使用はおやめください。
※アンテナの先端が細くなっています。誤って目に差したりしないように注意してください。
※防水機能はついていません。
※日本国以外での使用はしないでください。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
73372121 M-21W 本体×2、ベルトクリップ×2
9,498
10,448 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
73372130 M-21W 本体×2、イヤホンマイク(M-20W-P)×2、ベルトクリップ×2
9,998
10,998 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2026-08-11
用途:
現場での連絡
電気・ガス・熱供給・水道業

携帯電波が通じない現場での連絡に購入。まだ現地では使っていないので電波の状況は不明。少しテストしたが、特定小電力ならどの機種でも電波の通じ易さは同じなのかなと思っています。
電池カバーがかなり開けにくい。
本体裏に取付するクリップが付属している。これをつけるとさらに開けにくいし、電池も交換しにくい。
が、クリップは必要なので、そこは不満。
クリップは一度付けるとなかなか取り外しはしにくい。
そのままで電池交換できない事はないが もう少し工夫できなかったのかなと思います。
おまけ?機能として、LEDライトとFMラジオがついている。
機能としては結構使えるが、その起動がしにくい。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。