クラフトテープ 軽梱包用 幅50mm
(2件のレビュー)手で切れて引き出しやすいクラフトテープ
表面にはラミネート加工を施しているので湿度が高いところでも安心。
軽量物の梱包に最適
用途ダンボールの封緘。軽梱包用。
幅(mm)50
色茶
種類ラミネートタイプ
基材クラフト紙
テープ長さ(m)50
テープ厚さ(mm)0.12
粘着剤ゴム系
粘着力3.2N/10mm
引張強度(N/10mm)28
テープタイプ重ね張り不可
注意
※昨今の国際情勢の影響により販売価格が予告無く変更となる場合や、一時的に販売数量の制限、または欠品となる場合があります。あらかじめご了承ください。※用途以外には使用しないでください。
※ご使用前に貼る面のほこり、油分、水分等をよくふきとってください。
※テープを保管する場合は、直射日光や暖房機器等の熱源水漏れ及び高温多湿を避け冷暗所に保管してください。
※電気絶縁には使用しないでください。
※使用温度や湿度によっては、着きにくい場合があります。
※物性は測定値であり、規定値あるいは保証値ではありません。
※皮ふに直接貼らないでください。
※重ね貼り不可。
※文字は書けません。
※被着体と養生期間によっては、被着体を汚染・損傷する場合がありますので、ご使用前にお確かめください。コーティング処理されたような被着体は特にご注意願います。
テープ の新着商品
商品レビュー
2026-02-25
- 用途:
- 梱包作業に
新品ダンボールへの梱包に仕様しております。
重ね貼りタイプより初期接着力が低いのか、午前中に梱包したダブルフルートタイプのダンボールの復元力により剥がれてしまっていることがあります。
同じ条件で張り付けた重ね貼り可能タイプのものは月に1つぐらいなのにこちらは毎日1つ以上発生。
価格差を考えると重ね貼りタイプをお勧めします。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 58026556
2026-03-15
- 用途:
- 普段と仕事両用
サービス業
普通のクラフトテープ手で切れて良く着きコスパがよい普通のクラフトテープ
仕事、普段使いと便利です
1人が参考にしています