RTVゴム 一液成分型
一液タイプの室温硬化型シリコーンゴム(RTVゴム)で電気・電子部品や一般工業用途で幅広くご使用いただけます。一液タイプなのでチューブから出すとすぐ使え便利です。
適合
被着体-ガラス(ガラス・サンカットガラス・セラミック・ホーロー・タイル)
被着体-金属(アルミニウム・ステンレス・鉄・銅・すず・クローム・トタン・ブリキ)
被着体-塗装パネル(メラミン塗装)
被着体-ゴム(シリコーンゴム)
被着体-プラスチック(硬質塩ビ・66ナイロン・エポキシ・フェノール)
用途接着・シール、コーティング用
使用温度範囲(℃)-40~200
液色クリア
破断伸度(%)753(ISO 37: 2005)
比重0.9~1.1(23℃)
絶縁破壊電圧(kV)16.32( IEC 60243-1: 2013 )
指触乾燥時間(分)5
硬さ(デュロメータA)34
引張強度(MPa[kgf/cm2])2.1[21.4](ISO 37: 2005)
硬化方式脱オキシムタイプ
外観ペースト状
熱伝導率(W/mk)0.2
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
危険物の数量100g
内容量1本(100g)
被着体-金属(アルミニウム・ステンレス・鉄・銅・すず・クローム・トタン・ブリキ)
被着体-塗装パネル(メラミン塗装)
被着体-ゴム(シリコーンゴム)
被着体-プラスチック(硬質塩ビ・66ナイロン・エポキシ・フェノール)
化学物質等安全データシート(SDS):
(0.3MB)
注意
※用途以外に使用しないでください。※空気中の湿気と反応して硬化しますので、ご使用後やご使用されない時には蓋をしっかりとしめて保管してください。