3M コンビネーション吸収缶 3303J

3M  コンビネーション吸収缶 3303J 3M(スリーエム) 3M  コンビネーション吸収缶 3303J 3M(スリーエム)

3M コンビネーション吸収缶3303Jは、有機ガス用、ハロゲンガス用、亜硫酸ガス用吸収缶として国家検定に合格しています。また、酸性ガス用としても使用できます。
3M 面体3000シリーズ、3M 面体HF-50シリーズに装着が可能です。
今まで3M 吸収缶7000シリーズにのみ装着が可能だったろ過材7711Jシリーズが、3M 吸収缶3000シリーズと組み合わせての使用が可能です。

用途有機ガス、亜硫酸ガス、ハロゲンガス、酸性ガスが発生する環境、または混在する環境でも使用可能です。 適合マスク3100(S/M)、3200(M/L)、HF-51(S/M)、HF-52(M/L) 質量(g)90 厚さ(mm)37 直径(Φmm)87 通気抵抗(Pa)99(平均実測値)) 内容量1個
注意
※ガスの種類に合った吸収缶をお選び下さい。ガスの種類や濃度がはっきりとわからない場合は、送気マスクまたは空気呼吸器をご使用下さい。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
破過時間
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
52280629 3303J コンピネーション用(有機ガス、亜硫酸ガス、ハロゲンガス、酸性ガス) 755分以上
965
899
989 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。