漏電・ノーフューズ遮断器用 小型端子カバー
(12件のレビュー)充電部の露出を避けるため使用するものです。(電気操作式遮断器の場合、端子カバーは取り付けられません。)
ワンタッチ端子カバー
遮断器の本体取付穴にさし込むだけで取付でき、非常に便利です。はずすときは、端子カバーの抜け止め突起部をマイナスドライバーの先端又は指先でずらして引抜いてください。
遮断 の新着商品
商品レビュー
2026-05-10
- 用途:
- 電気の点検業務
その他業種
漏電・ノーフューズ遮断器用 小型端子カバー を購入しました。
作業時の安全性を高めるため、使用者保護を目的に取り付けました。
サイズも合いやすく、取り付けはスムーズ。
端子部分をしっかりカバーできるので、接触防止の安心感があります。
価格も手頃で、こういった安全部品は大切だと改めて感じました。
見た目もすっきりまとまり、安心して使用できています。
2025-04-03
- 用途:
- 制御盤製作
有限会社 斎藤電気工事 様
純正品ということもありぴったり装着できて全く問題ありません。
- 対象商品:
- 06880763
2023-04-03
- 用途:
- 機械のメンテナンス
HANAマシナリー株式会社 様
(その他業種)
漏電テストの時に、カバーがあり、助かりました。
漏電テストは、感電テストと同じく直径約10mmの棒を使います。
棒が、触れなければ、OKです。
- 対象商品:
- 11070631
2022-03-26
- 用途:
- 機械のメンテナンス時
製造業
現在、所持しているノーフューズブレーカーにカバーがなかったので購入させて頂きました。別売りで購入できるのでとても助かっています。もう少し価格が安ければなおよいのですが・・・・。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 06880754
2021-04-28
- 用途:
- 20Aの漏電ブレーカーの端子カバー
サービス業
常に操作する所にブレーカーがあるので端子に接触して感電しないようにカバーをつけた
ブレーカーとセットになっているとなを良い
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07