在庫限りセール


NJWシリーズ防水中型コネクタ 中継アダプタ

NJWシリーズ防水中型コネクタ 中継アダプタ 七星科学研究所 NJWシリーズ防水中型コネクタ 中継アダプタ 七星科学研究所 NJWシリーズ防水中型コネクタ 中継アダプタ 七星科学研究所 NJWシリーズ防水中型コネクタ 中継アダプタ 七星科学研究所 NJWシリーズ防水中型コネクタ 中継アダプタ 七星科学研究所 NJWシリーズ防水中型コネクタ 中継アダプタ 七星科学研究所 NJWシリーズ防水中型コネクタ 中継アダプタ 七星科学研究所 NJWシリーズ防水中型コネクタ 中継アダプタ 七星科学研究所
(4件のレビュー)

結合部に防水機能を有するように設計されたコネクタ。
従来の表面処理とその方法を異にした特殊表面処理を採用。

コンタクト形状正芯(ピンコンタクト) 種別AdMアダプタ 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
シェルサイズ
コンタクト数
適合ケーブル外径(Φmm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68850497 NJW-163-AdM9【ワケあり】 ※理由あり(未使用・未開封) 16 3 8.0~9.4 正芯 10A 125V
オープン
1,890
アウトレット
2,079 (税込)
当日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
39275476
2024-09-13
用途:
機械の配線の延長様に
有限会社マルマ商店 様

現場で使う場合に線を長くしたり場合によっては短くして使う様にしたいと思いこちらの商品で試してみました。カプラタイプのネジ式ジョイントなので少々引っ張っても外れる事がなく安心してつかっております。

対象商品:
10365625
2024-06-14
用途:
キトー電動チェーンブロックのコネクター修理等に最適です。延長も可能
オオニシ 様 (建設業・工事業)

ハンダ付けが苦手な方は厳しいかもです。短いポータブル作製に活用しました。

対象商品:
39275433
2016-08-31
用途:
トレーラーの電源を引くため
平沢運輸株式会社 様

非常にしっかりしているせいか、重いので軽量化してもらうと、ケーブルに負担がかから無くなると思います。

対象商品:
39275546
2014-07-26
用途:
ケーブル中継

止めビスが小さすぎる

MonotaROからの回答

貴重なご意見、誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04