絶縁型DC-DC コンバータ CC-Eシリーズ
(17件のレビュー)実装面積を従来製品に比べ約半分に小型化。
タンタルコンデンサおよびアルミ電解コンデンサレス。
全てのシリーズにリモートON/OFF機能内蔵。
出力電圧は±3%の高精度(10W以下単一出力)。
5面を金属シールドした低ノイズ設計。
樹脂充填しない軽量設計。
DIP挿入と、SMD装着、SIP縦型挿入(3W製品)の実装に対応。
用途コンピュータ、通信、医療、計測、FA、半導体、その他
電子部品(オンボード) の新着商品
商品レビュー
- 対象商品:
- 37563994
2023-08-25
- 用途:
- 基板の修理
メーカー品なの製品についての不満はないが、入出力のわかる配線図がわかれば助かる、
また、配送時の梱包がこの様な小さな物の場合なくさない発送をお願いしたい!
- 対象商品:
- 37564694
2021-02-07
- 用途:
- オーディオアンプ電源製作
製造業
今は重いトランスの時代ではなく、本製品及び同シリーズを大変重宝して使っています。
僅かなフィルター部品を付加するだけでノイズ性能にうるさいアナログ回路の電源として完全にトランスと置き換えることができています。メーカーには更に変換効率の高い製品の開発を期待しています。
- 対象商品:
- 37564405
2019-10-07
- 用途:
- ±電圧入出力に使用
飲食業
2台利用し±電圧入力±12V出力の構成で問題なく動作しました。
単電源化せずにそのまま±入力が出来る絶縁型コンバータがなかなか見つからず困っていましたが簡単に製作する事が出来て満足しています。
2人が参考にしています
- 対象商品:
- 37564055
2019-06-09
- 用途:
- 試作の±15V電源回路
製造業
試作用回路のオペアンプの±15V駆動用に使用しています。他のDCDCコンバーターも併用していますが、TDKラムダのものが一番安心出来ます。
1人が参考にしています
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31