在庫限りセール


漏電・ノーヒューズ遮断器用 大型端子カバー

漏電・ノーヒューズ遮断器用 大型端子カバー 三菱電機 漏電・ノーヒューズ遮断器用 大型端子カバー 三菱電機 漏電・ノーヒューズ遮断器用 大型端子カバー 三菱電機 漏電・ノーヒューズ遮断器用 大型端子カバー 三菱電機 漏電・ノーヒューズ遮断器用 大型端子カバー 三菱電機 漏電・ノーヒューズ遮断器用 大型端子カバー 三菱電機 漏電・ノーヒューズ遮断器用 大型端子カバー 三菱電機 漏電・ノーヒューズ遮断器用 大型端子カバー 三菱電機
(5件のレビュー)

充電部の露出を避けるため使用するものです。(電気操作式遮断器の場合、端子カバーは取り付けられません。)
ワンタッチ端子カバー
遮断器の本体取付穴にさし込むだけで取付でき、非常に便利です。はずすときは、端子カバーの抜け止め突起部をマイナスドライバーの先端又は指先でずらして引抜いてください。

お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 適合 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
21444937 TCL-03SVU2 1パック(2個) -
3,740
1,598
アウトレット
1,758 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2026-03-24
用途:
分電盤内配線
製造業

本体にスムーズにフィットして取り付けました。プラスチック製の黒いL字の付属品はどのように使うか説明があるとよいです。

対象商品:
37616013
2021-11-05
用途:
電気設備の更新にて使用。
下妻施設管理株式会社 様

流石に純正品ですね、ピッタリで安全性がアップしました。

対象商品:
25753894
2021-03-01
用途:
端子カバー

三菱純正品なので、当たり前ですが、ぴったりと収まって、感電を防止してくれます。でも、安価なので、良いと思います。

対象商品:
06880675
2019-02-11
用途:
MCCB端子保護

標準のオプション品なので特に問題なく使用出来ました。

対象商品:
06880684
2013-11-20
用途:
電極の保護

問題なく使用できています。値段が安いのが嬉しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07