TE Connectivity 自動車リレー, SPNO, 12V dc, 4.7 Ω
仕様
コイル電圧 = 12V dc
接点構成 = SPNO
スイッチング電流 = 190 A
ターミナルタイプ = ネジ
シリーズ = BDS-A
最大スイッチング電圧 DC = 12V dc
アプリケーションタイプ = 大電流
長さ = 83mm
奥行き = 86mm
高さ = 33mm
寸法 = 83 x 86 x 33mm
電気的寿命 = 70000回
バッテリ遮断スイッチ - BDS-Aシリーズ. 連続電流制限: 190 A (85 ℃) 電気的に設定可能及びリセット可能なオン / オフバイステーブルデバイス 最大42 Vの電圧レベルに最適 最大1500 Aの、高いピーク電流搬送容量 防塵IP54等級 主な用途は、予熱システムや、事故発生時及びエネルギー管理時に短絡によって発生する火災を防止するためのバッテリ遮断
定格電圧(V)DC12
内容量1個
接点構成 = SPNO
スイッチング電流 = 190 A
ターミナルタイプ = ネジ
シリーズ = BDS-A
最大スイッチング電圧 DC = 12V dc
アプリケーションタイプ = 大電流
長さ = 83mm
奥行き = 86mm
高さ = 33mm
寸法 = 83 x 86 x 33mm
電気的寿命 = 70000回
バッテリ遮断スイッチ - BDS-Aシリーズ. 連続電流制限: 190 A (85 ℃) 電気的に設定可能及びリセット可能なオン / オフバイステーブルデバイス 最大42 Vの電圧レベルに最適 最大1500 Aの、高いピーク電流搬送容量 防塵IP54等級 主な用途は、予熱システムや、事故発生時及びエネルギー管理時に短絡によって発生する火災を防止するためのバッテリ遮断
電子部品(オンボード) の新着商品
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4983:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30