ジョーフレックスカップリング Lシリーズ
(4件のレビュー)高速、低トルクに適したデザインは、汎用モータの各サイズに対応しており、4極モータで45kwまで、2極モータで110kwの範囲でご使用できます。
各サイズとも、S、M、Hの3タイプを標準化。用途に応じ、インサートの種類を選択できます。
モータ直結用として選定した場合、同等のJISフランジ形たわみ軸継手として比較して、外径は約1/2、重量は約1/10~1/2となり、コンパクト、軽量化をはかれます。
部品は3つだけですから、故障が少なく、部品交換も容易です。
Hタイプは-50~120℃の温度範囲でご使用できます。従来のゴムカップリングでは使用できなかった、低温あるいは高温でも使用可能です。
JISフランジ形たわみ軸継手と比較して、許容平行誤差で約2倍、許容角度誤差で約6倍の能力があります。
ハブの爪とインサートで連結する構造ですから、軸方向の移動だけで連結・分離ができます。
ウレタン、ハイトレルのインサートにマッチしたハブで、耐食性にすぐれています。
許容偏心(mm)0.38
種類ジョータイプ
内容量1個
伝導部品 の新着商品
商品レビュー
2025-06-07
- 用途:
- 機械メンテナンス
個人 様
(農・林・水産業)
エンジンと油圧ポンプのカップリングに使用、現行品が総鉄製無給脂タイプで摩耗大、代替品として使用、今後経過観察する
2025-06-02
- 用途:
- 機械のメンテナンス
個人 様
(農・林・水産業)
良好、エンジンと油圧ポンプの接続部、前部品は鉄製無給脂で摩耗がひどかった
寸法的にも旧品内の為試験使用した、今後経過観察する
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 軸穴径は6・6でほしいのですが、対応していますか?
- 回答:
- この商品は仕上げ穴はお客様にて施工して頂く商品となって下ります。
下穴~最大9.5は最大φ9.5mmまで穴加工出来る商品となって下ります。
2013-04-02