UKF 角フランジ形(テーパ穴・カバー付き)
(1件のレビュー)写真はカバーなしの写真です。
ユニット用玉軸受と四角形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。
機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。
機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。
アダプターは付属していません。
形状角フランジ形
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1個
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
ベアリング(軸受) の新着商品
商品レビュー
- 対象商品:
- 38340416
2023-06-10
- 用途:
- ベアリングユニットの交換
サービス業
ベアリングユニットの型番を探すのにいつも苦労します
もう少しわかりやすいカタログは、ありませんか
MonotaROからの回答
ご意見ありがとうございます。改善の参考とさせていただきます。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03