在庫限りセール


軸付ジョイント ベアリングタイプKF型

軸付ジョイント ベアリングタイプKF型 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

許容偏角(°)15 種類標準タイプ 仕様最大曲り角度:15° 内容量1個
注意
※取付フランジは別売です。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
外径B(Φmm)
寸法D(Φmm)
寸法K(mm)
寸法L(mm)
寸法M(mm)
寸法N(mm)
寸法P(Φmm)
P.C.D(mm)
寸法l(mm)
許容トルク(N・m)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
16510159 KF-45【ワケあり】 ※理由あり(未使用・未開封) 97 55 36.5 73 61 51 10 79.5 55 441
37,040
17,980
アウトレット
19,778 (税込)
当日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アタッチメントの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/341/
2023-02-10