Philips Hue ブリッジ
Hueブリッジは外出中のライトの制御、音声による制御、自動制御など一連の機能のロックを解除します。電源とルーターに接続しPhilipsHueアプリでセットアップすると自動的に更新されます。
【Philips Hue とは】スマホやスマートスピーカーで家中の明かりをコントロールできるスマートライティングシステムです。
仕様ブリッジ:周波数帯:2400~2483.5MHz
セット内容ブリッジ、イーサネットネットワークケーブル、電源アダプター
質量(g)290
電源(V)100-240
寸法(直径Φ×高さH)(mm)91×26
消費電力250mA(Max)
プロトコル通信:ZigBee
内容量1個