在庫限りセール


試験用ふるい

試験用ふるい 飯田製作所

《JIS Z 8801-1》 精度が良く信頼性の高いJIS試験用ふるいです。 実用新案型は枠部と金網が一体となっています。また積み重ねた際にふるい間にゴムOリングが入る構造で、飛散物が混入しにくくなっています。

内容量1個
注意
※品番がメーカー検査校正証明書付増値となっている商品は、メーカー検査校正証明書のみになります。
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
内径×深さ(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
18642131 【ワケあり】 ※理由あり(未使用・未開封) 実用新案型 枠・網:ステンレス 5.60mm 3.5 Φ150×45
23,200
6,298
アウトレット
6,928 (税込)
当日出荷

返品不可
56827709 【ワケあり】 ※理由あり(未使用・未開封) 実用新案型 枠・網:ステンレス 300μm 50 Φ200×45
22,800
13,980
アウトレット
15,378 (税込)
当日出荷

返品不可
62818196 【ワケあり】 ※理由あり(未使用・未開封) 普及型 枠・網:ステンレス 425μm 36 Φ150×45
14,200
8,998
アウトレット
9,898 (税込)
当日出荷

返品不可
72464047 【ワケあり】 ※理由あり(未使用・未開封) 普及型 枠・網:ステンレス 90μm 166 Φ150×45
20,500
10,980
アウトレット
12,078 (税込)
当日出荷

返品不可
72464056 【ワケあり】 ※理由あり(未使用・未開封) 普及型 枠・網:ステンレス 38μm 390 Φ200×45
46,000
25,980
アウトレット
28,578 (税込)
当日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07