在庫限りセール


81-WELL ストレージラック 96本立て 5500-00シリーズ

81-WELL ストレージラック 96本立て 5500-00シリーズ BIO-BIK(イナ・オプティカ) 81-WELL ストレージラック 96本立て 5500-00シリーズ BIO-BIK(イナ・オプティカ) 81-WELL ストレージラック 96本立て 5500-00シリーズ BIO-BIK(イナ・オプティカ) 81-WELL ストレージラック 96本立て 5500-00シリーズ BIO-BIK(イナ・オプティカ) 81-WELL ストレージラック 96本立て 5500-00シリーズ BIO-BIK(イナ・オプティカ) 81-WELL ストレージラック 96本立て 5500-00シリーズ BIO-BIK(イナ・オプティカ)

積み重ねができます。、サンプルの管理に便利な座標番号つきです。、フタ部分に書き込みスペースがあります。、カラーは5色あります。(ナチュラル・青・緑・オレンジ・ピンク)

仕様●材質:ポリプロピレン●縦×横×高さmm:131×131×45●穴寸法mm:12.9×12.9●0.5/1.5/2.0mLチューブ用●オートクレーブ対応●使用温度:-90℃~121℃ 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
アズワン品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
86431460 5500-00N 67-5191-55
1,700
999
アウトレット
1,099 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。