在庫限りセール


ワイヤレスゲーミングヘッドセット

ワイヤレスゲーミングヘッドセット SONY(ソニー) ワイヤレスゲーミングヘッドセット SONY(ソニー)

多くの国際大会で優勝を収め、世界的にも絶大な人気を誇るプロeスポーツチーム「Fnatic」。INZONEは、輝かしい実績を誇る彼らと商品共創を含むスポンサーシップ契約を締結しました。ソニー は、全てのプレイヤーのパフォーマンスを最大限に発揮するために、デバイスに革新をもたらし、ゲームプレイのレベルを向上するという目標をFnaticと共有し、ゲームプレイヤーの体験を強化していきます。40mmドライバーがより正確なゲーミングサウンドを実現します。高い高域再生能力とハイコンプライアンス化を実現。また、ハウジング上に設けたダクトで低域再現を最適化することで、爆発音など迫力のある低音サウンドの再生が可能です。ゲーム向けに最適化されたソニーの360立体音響技術とハードウェア構造により、まるでゲームの世界に入り込んだかのような臨場感ある没入体験と勝利体験をプレイヤーにもたらします。

ケーブル長(m)約1.5 接続方式2.4GHz/金メッキL型4極ミニプラグ イヤホン形状オーバーヘッド 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
80219496 WH-G500/BZ【ワケあり】 ※理由あり(未使用・未開封) ブラック
オープン
20,980
アウトレット
23,078 (税込)
当日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。