在庫限りセール


ケーススポットライト 500TYPE

ケーススポットライト 500TYPE ENDO(遠藤照明) ケーススポットライト 500TYPE ENDO(遠藤照明) ケーススポットライト 500TYPE ENDO(遠藤照明) ケーススポットライト 500TYPE ENDO(遠藤照明) ケーススポットライト 500TYPE ENDO(遠藤照明) ケーススポットライト 500TYPE ENDO(遠藤照明) ケーススポットライト 500TYPE ENDO(遠藤照明) ケーススポットライト 500TYPE ENDO(遠藤照明)

Display Lightシリーズ
商品を魅力的に演出するショーケーススポットライト
従来ハロゲン器具よりもコンパクト&広い首振り角度
商品の価値を高める透明感のある美しい発色

種別LEDモジュール付 質量(kg)0.3(本体) 材質(本体)アルミダイキャスト(クロームメッキ) 消費電力(W)8.6 定格電圧(V)100 首振角度(°)145 コード送り配線コード付 ビーム角(度)37 光源色アパレルホワイトe LED寿命(時間)40000 配光角度(°)33 回転角度(°)310 演色指数(Ra)96 埋込穴(Φmm)15 取付可能板厚(mm)1~50 調光の可否不可 器具相当12VΦ35ダイクロハロゲン球35W LED交換不可 電源ユニット別売(別置形) 内容量1台
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や、油飛沫・塵埃の舞う場所ではご使用になれませんのでご注意ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
定格光束(Lm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70356539 ERS4706SB【ワケあり】 ※理由あり(未使用・未開封) 500タイプ、ショートタイプ 4200 54.7 471
11,500
6,198
アウトレット
6,818 (税込)
当日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。