在庫限りセール


28スポットライト(埋込フランジタイプ)

28スポットライト(埋込フランジタイプ) TOKISTAR 28スポットライト(埋込フランジタイプ) TOKISTAR 28スポットライト(埋込フランジタイプ) TOKISTAR 28スポットライト(埋込フランジタイプ) TOKISTAR 28スポットライト(埋込フランジタイプ) TOKISTAR

埋込フランジタイプ シリンダー径Φ28mm フランジ径は50mm 天井をすっきり見せることができ、意匠性が求められる現場に最適です。

材質本体:アルミ/鉄、発光部:PMMA 質量(g)120 消費電力(W)6.5 アングル(°)35 設置場所屋内用 定格電流(mA)170 リード線AWG21(0.41mm2相当)×2 0.3m付き 演色指数(Ra)93 内容量1台
注意
※LED用定電流電源をご使用いただくことで点灯します。
※調光器・電源装置別売
※詳細につきましては配線図・ご注文時の注意をご確認ください。

【必須】
LDCC-M-12W-170PWM(PWM調光対応) 点灯可能数1灯
LDCC-M-12W-170DALI(DALI調光対応) 点灯可能数1灯
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
色温度(K)
配光角度(°)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70972216 TEEM01-30K-30D-W【ワケあり】 ※理由あり(未使用・未開封) 灯体:白 3000 30
28,000
9,998
アウトレット
10,998 (税込)
当日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。