在庫限りセール


屋外用マイクロスポットライト・標準タイプ

屋外用マイクロスポットライト・標準タイプ TOKISTAR 屋外用マイクロスポットライト・標準タイプ TOKISTAR 屋外用マイクロスポットライト・標準タイプ TOKISTAR 屋外用マイクロスポットライト・標準タイプ TOKISTAR 屋外用マイクロスポットライト・標準タイプ TOKISTAR 屋外用マイクロスポットライト・標準タイプ TOKISTAR 屋外用マイクロスポットライト・標準タイプ TOKISTAR 屋外用マイクロスポットライト・標準タイプ TOKISTAR

洗練された形状と選べる施工スタイル。さまざまなシーンに対応する屋外用マイクロスポットライト

材質本体:アルミ 発光部:強化ガラス 灯体:黒 消費電力(W)2.1 製品質量(g)150※本体のみ アングルグレアカット:35(°) 定格電流(mA)700(定電流) 演色指数(Ra)85 内容量1台
注意
※LED用定電流電源をご使用いただくことで点灯します。
※調光器・電源装置別売
※詳細につきましては配線図・ご注文時の注意をご確認ください。

【必須】
LDCC-M-3W-700-KD(非調光) 点灯可能数1灯
LDCC-M-15W-700PWM(PWM調光対応) 点灯可能数1灯
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
色温度(K)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
69021036 OSP01-27K-50D-B【ワケあり】 ※理由あり(未使用・未開封) 2700
44,000
33,980
アウトレット
37,378 (税込)
当日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。