在庫限りセール


ミニタイプ ブランチユニオンワイ

ミニタイプ ブランチユニオンワイ PISCO(ピスコ) ミニタイプ ブランチユニオンワイ PISCO(ピスコ) ミニタイプ ブランチユニオンワイ PISCO(ピスコ) ミニタイプ ブランチユニオンワイ PISCO(ピスコ) ミニタイプ ブランチユニオンワイ PISCO(ピスコ) ミニタイプ ブランチユニオンワイ PISCO(ピスコ) ミニタイプ ブランチユニオンワイ PISCO(ピスコ) ミニタイプ ブランチユニオンワイ PISCO(ピスコ)

一般空気圧配管に使用する、小型ワンタッチ継手です。スタンダードに比べ容積比40%小型化されています。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。
(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)

用途チューブと継手の接続 形状ブランチユニオンワイ 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)1 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 タイプミニタイプ 包装形態通常包装
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
内容量
チューブ外径(Φmm)
材質 材質(金属フード)/処理
有効断面積(mm2)
適合継手径D2(Φmm)
質量(g)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法J(mm)
寸法P1(Φmm)
寸法P2(Φmm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
10412683 PYJ4M 1個 4 金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ
樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)
開放リング/ポリアセタール(POM)
ロック爪/ステンレス
チューブ/ポリウレタン・ナイロン等
弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)
- 開放リング/樹脂本体:ブラック 2.2 4 3.2 43 11 25 12.6 8 8 8
528
299
アウトレット
329 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。