在庫限りセール


チューブフィッティングEG ユニオンストレート

チューブフィッティングEG ユニオンストレート PISCO(ピスコ) チューブフィッティングEG ユニオンストレート PISCO(ピスコ) チューブフィッティングEG ユニオンストレート PISCO(ピスコ) チューブフィッティングEG ユニオンストレート PISCO(ピスコ) チューブフィッティングEG ユニオンストレート PISCO(ピスコ) チューブフィッティングEG ユニオンストレート PISCO(ピスコ) チューブフィッティングEG ユニオンストレート PISCO(ピスコ)

静電気を嫌う環境内配管用ワンタッチ継手
静電気散逸樹脂を使用
静電気散逸、帯電防止を必要とするラインに最適

用途チューブとチューブの接続(同径) 仕様帯電防止タイプ 形状ユニオンストレート 使用流体空気 材質(樹脂部)静電気散逸樹脂 最高使用圧力(MPa)0.6 使用温度範囲(℃)0~40(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード チューブ外径(Φmm) オリフィス径(Φmm) タイプ
表面抵抗(Ω)
質量(g)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法P(Φmm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
24808166 PU4EG 1袋(10個) - - - 104~107 4.7 30.8 14.9 10
4,510
2,498
アウトレット
2,748 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。