在庫限りセール


メインブロック ブッシュA

メインブロック ブッシュA PISCO(ピスコ) メインブロック ブッシュA PISCO(ピスコ) メインブロック ブッシュA PISCO(ピスコ) メインブロック ブッシュA PISCO(ピスコ) メインブロック ブッシュA PISCO(ピスコ) メインブロック ブッシュA PISCO(ピスコ) メインブロック ブッシュA PISCO(ピスコ) メインブロック ブッシュA PISCO(ピスコ)
(1件のレビュー)

集中分配等の組立型マニブロック
鋼管配管と同流量を確保でき、外観寸法は約半分
形状の異なる14タイプを自由に組み合わせ可能

材質
金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ
樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)
開放リング/ポリアセタール(POM)
ロック爪/ステンレス
チューブ/ポリウレタン・ナイロン等
弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)
用途エアー供給口 形状ブッシュA 使用流体空気 接続ねじ種類MXR 最高使用圧力(MPa)1.0(カップリングモジュール:QMC20使用時は、0.9) 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 タイプ分配型タイプ 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
有効断面積(mm2)
質量(g)
推奨締付トルク範囲(N・m)
寸法A1(mm)
寸法A2(mm)
寸法B(mm)
寸法L(mm)
対辺H(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
35312733 MBA0801 24.5 11 3.0~5.0 8 8 20 16 12
264
199
219 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
35312751
2013-07-03
用途:
炭酸ガス流量計のネジピッチの変換

大体ガスホース類は管用規格なのに、流量計はミリネジなので助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。