在庫限りセール


ミニマル継手 締付ストレート

ミニマル継手 締付ストレート PISCO(ピスコ) ミニマル継手 締付ストレート PISCO(ピスコ) ミニマル継手 締付ストレート PISCO(ピスコ) ミニマル継手 締付ストレート PISCO(ピスコ) ミニマル継手 締付ストレート PISCO(ピスコ) ミニマル継手 締付ストレート PISCO(ピスコ) ミニマル継手 締付ストレート PISCO(ピスコ) ミニマル継手 締付ストレート PISCO(ピスコ)
(3件のレビュー)

一般配管用超小型継手
真空用チューブとの組み合わせにより真空機器の配管に最適
小型機器、省スペースの配管に最適
手締めによるチューブの締付けが可能

用途ねじとチューブの接続(締付タイプ) 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)1、真空用チューブ(UD)使用時:0.4 使用温度範囲(℃)0~50(凍結なきこと)
注意
※テーパーネジタイプのL1寸法は、ねじ締付け後の参考寸法です。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
内容量
接続ねじ種類
チューブ外径(Φmm)
チューブ内径(Φmm) 材質(ガスケット) 材質(金属フード)/処理 使用真空圧力(kPa) タイプ 包装形態 有効断面積(mm2)
質量(g)
寸法A(mm) 寸法B(mm) 寸法C(mm) 寸法G(mm) 寸法L1(mm) 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
36985907 LCN-0425-01 1個 ミニマル継手 締付ストレート - 4 - - - - - - - 7.9 - - - - -
121
86
95 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
36985961
2021-07-07
用途:
奥まった場所のエアライン確保に使用。
製造業

分解が面倒な奥まった場所に使っています。
使用圧力は5気圧です。
締付ストレートが付いているのでチューブ抜けの心配がなく重宝しています。
チューブが回転すると締付ストレートも緩んでしまうのでネジロックを塗布した上で固定しています。
これまでのところチューブ抜け、エア漏れもないです。
また精度も良く価格も安いので満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
36985961
2021-07-08
用途:
奥まった場所のエアライン確保に使用。
製造業

分解が面倒な奥まった場所に使っています。
使用圧力は5気圧です。
締付ストレートが付いているのでチューブ抜けの心配がなく重宝しています。
チューブが回転すると締付ストレートも緩んでしまうのでネジロックを塗布した上で固定しています。
これまでのところチューブ抜け、エア漏れもないです。
また精度も良く価格も安いので満足です。

対象商品:
36985943
2016-02-13
用途:
空圧パーツ配管

空圧パーツの予備として購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。