チューブフィッティング PPタイプ エルボ
(1件のレビュー)本体材質ねじ部共に、クリーン環境に適したPPを採用しています。金属部材質には、SUS304を採用しています禁油仕様です。樹脂本体色はクリアで流体の確認が可能です。
形状エルボ
使用真空圧力(kPa)-100
内容量1個
注意
※使用流体が水、その他薬品の時は、次の条件を必ず守ってください。水、液体使用の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。
水、液体使用の際は、インサートリングの使用を推奨します。
薬品、溶剤、混合ガス等につきましては、使用条件により適合が異なる場合がありますのでご確認の上ご使用ください。
汎用管継手 の新着商品
商品レビュー
- 対象商品:
- 39482064
2024-03-30
- 用途:
- 製造設備
液体を流す装置に使用しました。素材に粘りがあって割れにくいので案外大丈夫ですが、ネジ込むときに、加減しないとナットの山が舐めてしまいますので注意してます。