在庫限りセール


ミニQ.D.C101 オスねじタイプ

ミニQ.D.C101 オスねじタイプ ニッタ ミニQ.D.C101 オスねじタイプ ニッタ ミニQ.D.C101 オスねじタイプ ニッタ ミニQ.D.C101 オスねじタイプ ニッタ

プッシュトゥコネクト方式です。
カプラー側に自動開閉バルブを内蔵しています。

使用流体空気 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類R 材質(本体)真鍮(C3604) 使用温度範囲(℃)-20~+80 負圧性能(kPa)-99.975 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
二面幅H(mm)
ねじサイズ
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
47090644 101N4-2M 16.6 8.3 31.4 4.8 10.0 14.0 ニップル (T)R1/8
557
309
アウトレット
340 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。