在庫限りセール


ユニオン

ユニオン PILLAR(旧:日本ピラー工業)

優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上

用途半導体・医薬・食品・化学 形状ユニオン 材質(本体)PFA 最高使用圧力(MPa)0.7 最高使用温度(℃)200 内容量1個
注意
※施工には専用治具が必要になります。詳細は治具適合表を参照ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
寸法A(mm)
寸法F(mm)
寸法W(mm)
寸法E(Φmm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41601754 P-U-25B 101 47.5 43 22
オープン
12,980
アウトレット
14,278 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。