在庫限りセール


シングルポイントロードセル

シングルポイントロードセル A&D シングルポイントロードセル A&D シングルポイントロードセル A&D シングルポイントロードセル A&D シングルポイントロードセル A&D シングルポイントロードセル A&D シングルポイントロードセル A&D
(1件のレビュー)

高性能、防湿処理済み、小型・軽量タイプ(四隅調整済み)。
システム組み込みや台秤等の製作が簡単にでき、コスト軽減を促進。
引張・圧縮の両用。

抵抗(Ω)
(入力端子間)420±30
(出力端子間)350±5
温度の影響
(零点)0.023%of R.O./10℃
(出力)0.014%of Load/10℃ Typ.
仕様零バランス/±5% of R.O. タイプ台秤タイプ 定格出力2mV/V±10% 温度補償(℃)-10~40 防塵防水性能IP54 ケーブル外径(Φmm)3.5 印加電圧(V)(推奨)DC12、(最大)DC15 絶縁抵抗2000MΩ以上/DC50V(B/E) 許容過負荷150%of R.C. 限界過負荷200%of R.C. 総合誤差0.02%of R.O. 内容量1台
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
質量(kg)
ケーブル長(m)
定格容量(N)
積面サイズ(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68850305 LCB03K010M【ワケあり】 ※理由あり(未使用・未開封) 10.20 0.4 100 300×300
12,000
9,590
アウトレット
10,549 (税込)
当日出荷

返品不可
00521705 LCB03K010M【ワケあり】 ※理由あり(未使用・未開封) 10.20 0.4 100 300×300
12,000
9,598
アウトレット
10,558 (税込)
当日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
35114563
2025-01-21
用途:
荷重計量装置に

とある荷重計量装置に使用。
以前は海外製の安い物を使用してたが、耐久性や品質の安定性に難があり国内メーカー製に変更した。
変な使い方をしない限り故障もなく、比較的安価なので継続して使用しています。
同寸法での荷重ラインアップの多さも良いですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。