在庫限りセール


ハンマーキャスター 220S・自在車(ナイロン車)

ハンマーキャスター 220S・自在車(ナイロン車) ハンマーキャスター ハンマーキャスター 220S・自在車(ナイロン車) ハンマーキャスター ハンマーキャスター 220S・自在車(ナイロン車) ハンマーキャスター

あらゆるコーナーに簡単に取付可能な実用的なキャスターです。

型式220S自在車 寸法S(mm)38.9 寸法T(mm)59.4 寸法U(mm)8.5 取付寸法X×Y×Z(mm)139×55×42 取付座A×B×C(mm)160×63×58 取付穴径P(Φmm)8.8 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車コーナーキャスター 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
車輪径D(Φmm)
ストッパー
許容荷重(daN)
車輪タイプ
車輪幅(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
08007876 220S-N75 75 ナイロン車輪一体型 なし 80 単輪 自在 25 三価クロム化成処理
オープン
569
アウトレット
626 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。