在庫限りセール


220S・自在車(ナイロンホイール・ウレタン車・B入)

220S・自在車(ナイロンホイール・ウレタン車・B入) ハンマーキャスター
(1件のレビュー)

取付方式コーナー平付 寸法S(mm)38.9 寸法T(mm)59.4 寸法U(mm)8.5 取付寸法X×Y×Z(mm)139×55×42 取付座A×B×C(mm)160×63×58 取付穴径P(Φmm)8.8 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車コーナーキャスター 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
車輪径D(Φmm)
ストッパー
許容荷重(daN)
車輪タイプ
車輪幅(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
35689017 220S-UB65 65 ウレタン車輪(熱可塑性)ナイロンホイールローラーベアリング なし 70 単輪 自在車 27 三価クロム化成処理
オープン
319
アウトレット
351 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
35689017
2026-08-31
用途:
キャスター取り付け
農・林・水産業

従来のものよりプレートが大きく強度がありそうです。
セールで安く購入出来てお得でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。