在庫限りセール


フライス サイドカッタ335.18/25 カッター

フライス サイドカッタ335.18/25 カッター セコ・ツールズ・ジャパン フライス サイドカッタ335.18/25 カッター セコ・ツールズ・ジャパン フライス サイドカッタ335.18/25 カッター セコ・ツールズ・ジャパン フライス サイドカッタ335.18/25 カッター セコ・ツールズ・ジャパン フライス サイドカッタ335.18/25 カッター セコ・ツールズ・ジャパン フライス サイドカッタ335.18/25 カッター セコ・ツールズ・ジャパン フライス サイドカッタ335.18/25 カッター セコ・ツールズ・ジャパン フライス サイドカッタ335.18/25 カッター セコ・ツールズ・ジャパン

ポジ形状インサートにより非常に切削抵抗の少ないサイドカッターです。
固定ポケット仕様とカセット仕様の選択が可能です。
適用チップ刃先Rは0.4mm~4.0mmの選択が可能です。
中幅の切削溝加工、またはショルダ加工向け切削作業専用の非常に経済的で用途の広いスムーズな切削加工サイドカッタシステム

内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
トラスコ品番
適合インサート
寸法CDX(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
60065218 R335.18-1632.0-08.1N【ワケあり】 ※理由あり(未使用・未開封) 428-8405 (形状)ストレート LNK.05.. 9
57,100
13,980
アウトレット
15,378 (税込)
当日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。