在庫限りセール


スピンロック

スピンロック イマオコーポレーション スピンロック イマオコーポレーション スピンロック イマオコーポレーション スピンロック イマオコーポレーション スピンロック イマオコーポレーション スピンロック イマオコーポレーション スピンロック イマオコーポレーション スピンロック イマオコーポレーション

軽いノブ操作で確実にロックします。

用途シートカッターの回転方向の動きを固定。 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
質量(g)
寸法d(mm)
寸法W(mm)
寸法H(mm)
寸法M1(mm)
寸法L1(mm)
寸法P(mm)
寸法P1(mm)
寸法P2(mm)
寸法P3(mm)
適合シャフト径(Φmm)
保持トルク(N・m)
スライド荷重(N)
2018年トラスコ掲載ページ 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
75184911 QCSPL0912-OG【ワケあり】 ※理由あり(未使用・未開封) 100 12 51 69 M5 12.5 17 34 30 26 12(h7) 5 500 -
5,700
4,398
アウトレット
4,838 (税込)
当日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07