在庫限りセール


汚物用水中ポンプ

汚物用水中ポンプ 寺田ポンプ製作所 汚物用水中ポンプ 寺田ポンプ製作所 汚物用水中ポンプ 寺田ポンプ製作所 汚物用水中ポンプ 寺田ポンプ製作所 汚物用水中ポンプ 寺田ポンプ製作所

接液部はすべて樹脂とステンレス(SUS304)を採用。サビにくく、耐久性に優れています。強度を保ちながら大幅な軽量化を実現。吐出し方向を垂直又は水平方向のどちらでも簡単にできます。(1.5kW、2.2kW除く)

用途合併処理浄化槽用、汚物槽用、雑排水用 型式非自動 接続フランジ接続 電動機乾式水中電動機 材質(主軸)SUS304 電動機の極数2 構造(軸受)密封玉軸受 内容量1台
注意
●海水や塩分を含む水には使用しないでください。
●ポンプを空気中で運転しないでください。故障の原因になります。
●スラリー・土砂等の異物を含んだ水を揚水すると、ポンプ寿命を縮めますのでご注意ください。
●電源ケーブルやフロートコードを持って、ポンプを吊り下げないでください。故障の原因になります。
●起動回数は1時間に6回以内になるようにしてください。保護装置が作動し、ポンプが停止することがあります。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
吐出口径(Φmm)
出力(W)
周波数(Hz)
吐出量(L/min)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
76108475 PX-750【ワケあり】 ※理由あり(未使用・開封済み) 50 750 三相200 60 40 汚水、汚物を含む水
106,000
51,980
アウトレット
57,178 (税込)
当日出荷

返品不可
81292806 PX-750【ワケあり】 ※理由あり(未使用・パッケージ不良) 50 750 三相200 60 40 汚水、汚物を含む水
106,000
51,980
アウトレット
57,178 (税込)
当日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1につき 0 / 税込 0
北海道地方 数量1以上のご注文 お送りできません
沖縄地方 数量1以上のご注文 お送りできません
離島 数量1以上のご注文 お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水中ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/520/
2023-03-14