掘り出し物セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261456

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261456
キャンペーンコードご利用方法

銅線用裸圧着端子(R型)

銅線用裸圧着端子(R型) 冨士端子工業 銅線用裸圧着端子(R型) 冨士端子工業 銅線用裸圧着端子(R型) 冨士端子工業 銅線用裸圧着端子(R型) 冨士端子工業 銅線用裸圧着端子(R型) 冨士端子工業 銅線用裸圧着端子(R型) 冨士端子工業 銅線用裸圧着端子(R型) 冨士端子工業 銅線用裸圧着端子(R型) 冨士端子工業
(22件のレビュー)

お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 商品状態
端子形状
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
電線抱合範囲AWG(#)
寸法d2(Φmm)
適応ねじ径
全長(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
08563143 0.5-4 1パック(100個) - 丸形(R形) 0.2~0.5 裸圧着端子 22~20 4.3 M4 6.6 15
オープン
1,498
1,648 (税込)
当日出荷
08563441 2-10 1パック(100個) - 丸形(R形) 1.04~2.63 裸圧着端子 16~14 10.5 M10 13.6 25.5
オープン
1,598
1,758 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 22
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2025-06-28
用途:
弱電工作、造形工作

他のメーカーのラインナップには無いサイズだが、自分の用途には非常に好都合。

対象商品:
08563125
2024-04-14
用途:
盤制作

求めていたサイズでバッチリです!
また無くなったら利用します。

対象商品:
08563825
2023-10-06
用途:
操作盤内の配線
農・林・水産業

端子ネジ接続部のねじ穴銅板面積が小さいのが非常に良いと思う。

対象商品:
08563222
2023-01-27
用途:
制御盤内での接続
電気・ガス・熱供給・水道業

端子類が品不足ということで、手持ちの在庫が少なくなり数社の取引業者にこのサイズの圧着端子を注文したがどこも在庫切れで、モノタロウさんでは注文できた上に、翌日には手元に届き、おかげ様で滞りなく作業ができました。大変助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
08563125
2023-02-18
用途:
模型工作
オフィス ビジネス インスパイア 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

今まで、ワッシャに配線コードをハンダ付けしていたが、本商品を使って確実かつ簡単に結線できるようになった。

1人が参考にしています
対象商品:
08563231
2022-12-05
用途:
制御盤製作時
有限会社サン電装 様

製作仕様に適していた。使用部品にマッチしていたので今後とも使用検討していきたい。

対象商品:
08563222
2022-02-14
用途:
制御盤製作時
タカシマ電工株式会社 様 (製造業)

制御盤製作時にメーカー欠品で入手困難だったので、大変助かりました。

対象商品:
08563624
2021-12-06
用途:
配電盤等の組立

現在入手困難な商品ですが、購入出来て助かりました。
単価がもう少しお安いと尚助かります。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04