掘り出し物セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261456

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261456
キャンペーンコードご利用方法

Oリング Pシリーズ(運動用)

Oリング Pシリーズ(運動用) NOK Oリング Pシリーズ(運動用) NOK Oリング Pシリーズ(運動用) NOK Oリング Pシリーズ(運動用) NOK Oリング Pシリーズ(運動用) NOK Oリング Pシリーズ(運動用) NOK Oリング Pシリーズ(運動用) NOK Oリング Pシリーズ(運動用) NOK
(212件のレビュー)

Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。

材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム 種別P形運動用 硬度70(±5)° 耐圧(MPa)7 耐熱温度(℃)100 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
内径(Φmm)
線径(Φmm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
00483341 P385 384.5 8.4±0.15
オープン
2,498
2,748 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 212
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2026-06-05
用途:
超小型のLEDライトの防水用として

超小型のLEDライトでは、電池室の蓋と、本体とのねじ込み接合部の密封に簡易・華奢なゴムリングが使われていますが、これが耐久性の無い質素なモノで、電池交換のたびに押しつぶされてこすられるうちに破損に至ります。内径を確認したところ、NOKの工業用のOリングで近似サイズがあったため、流用したものです。P9サイズID8.8mmがジャストフィットでした。おかげ様で、超小型のLEDライト本体を捨てることなく、新品の機能が蘇りました。

対象商品:
00482666
2026-06-21
用途:
カーエアコンの修理
運輸・通信業

昭和56年式のマーク2のエアコン修理の為、全てのOリングを交換しました。 古い車で、純正品が出ないので助かります。

対象商品:
00482736
2026-07-30
用途:
水漏れ

回転式ホースの接続部に使用、なくてはならない。定期的に必要。

対象商品:
00483095
2026-03-16
用途:
アルミジャッキ補修用に

20年使用したコンパクトツールのアルミジャッキが遂にオイル漏れしたので寸法測ってコチラを購入。

1人が参考にしています
2026-04-10
用途:
灌水じょうろのパッキン交換
自営 様 (農・林・水産業)

かなり前の灌水じょうろが水漏れが激しくなり、パッキンシートで自作かなと思っていたら、丁度口径の同じパッキンがあり、購入したもの。当然水漏れはしなくなり、ありがたかったです。

2026-03-23
用途:
パッキンとして使用

運動用として表示されていますが、通常の固定パッキンとして使用しても問題ないので。
状況によっては、平ゴムのパッキンより効きます。

対象商品:
00483165
2025-12-10
用途:
モデルガンのカートリッジに使いました。
運輸・通信業

これは良い商品です。発火式モデルガンのカートリッジに使用しましたが、耐久性もあってオススメです。

2026-02-04
用途:
機械メンテ

既存品を採寸して選定。問題無く使用可。費用も爆下がり。ありがたや。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの特長と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/226/
3人が参考にしています
2022-06-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oging/
2人が参考にしています
2022-06-10