掘り出し物セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261456

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261456
キャンペーンコードご利用方法

Oリング AS568(ARP568)(固定用、航空機用Oリング油圧用) NBR

Oリング AS568(ARP568)(固定用、航空機用Oリング油圧用) NBR NOK Oリング AS568(ARP568)(固定用、航空機用Oリング油圧用) NBR NOK Oリング AS568(ARP568)(固定用、航空機用Oリング油圧用) NBR NOK Oリング AS568(ARP568)(固定用、航空機用Oリング油圧用) NBR NOK Oリング AS568(ARP568)(固定用、航空機用Oリング油圧用) NBR NOK Oリング AS568(ARP568)(固定用、航空機用Oリング油圧用) NBR NOK Oリング AS568(ARP568)(固定用、航空機用Oリング油圧用) NBR NOK Oリング AS568(ARP568)(固定用、航空機用Oリング油圧用) NBR NOK
(161件のレビュー)

シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。

使用温度範囲(℃)-24~100(MAX120) 硬さ(デュロメータA)70±5 材料記号A305 内容量1個
お気に入りに追加
11件中 1~11件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
37978552 AS568-003A NBR(ニトリルゴム) 1.42(±0.1) 4.46 1.52±0.07 AS568形固定用
オープン
59
65 (税込)
当日出荷
37978805 AS568-028A NBR(ニトリルゴム) 34.65(±0.15) 38.21 1.78±0.07 AS568形固定用
オープン
56
62 (税込)
当日出荷
37978814 AS568-029A NBR(ニトリルゴム) 37.82(±0.25) 41.38 1.78±0.07 AS568形固定用
オープン
74
81 (税込)
当日出荷
37978893 AS568-037A NBR(ニトリルゴム) 63.22(±0.25) 66.78 1.78±0.07 AS568形固定用
オープン
149
164 (税込)
当日出荷
37979471 AS568-146A NBR(ニトリルゴム) 66.34(±0.25) 71.58 2.62±0.07 AS568形固定用
オープン
219
241 (税込)
当日出荷
37979724 AS568-201A NBR(ニトリルゴム) 4.34(±0.12) 11.4 3.53±0.10 AS568形固定用
オープン
59
65 (税込)
当日出荷
37979751 AS568-204A NBR(ニトリルゴム) 9.12(±0.12) 16.18 3.53±0.10 AS568形固定用
オープン
59
65 (税込)
当日出荷
37979977 AS568-226A(AN6230-4) NBR(ニトリルゴム) 50.39(±0.25) 57.45 3.53±0.10 AS568形固定用
オープン
119
131 (税込)
当日出荷
37980083 AS568-237A(AN6230-15) NBR(ニトリルゴム) 85.32(±0.38) 92.38 3.53±0.10 AS568形固定用
オープン
189
208 (税込)
当日出荷
37978035 AS568-268A(AN6230-46) NBR(ニトリルゴム) 215.49(±0.76) 222.55 3.53±0.10 AS568形固定用
オープン
669
736 (税込)
当日出荷
37978175 AS568-369A NBR(ニトリルゴム) 202.57(±0.76) 213.23 5.33±0.12 AS568形固定用
オープン
699
769 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 161
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2026-06-01
用途:
DVDプレーヤーの修理
製造業

DVDプレーヤーのトレーを出し入れする歯車とモーターをつなぐゴムベルトが切れてしまい、サイズの合うゴムベルトが手に入らなかったんですが、このOリングがシンデレラフィットしました。邪道な使い方ですが、完璧に動作してます。

2026-05-13
用途:
アンテナコントローラーのドライブベルトの代用
個人のお客様

アマチュア無線アンテナローテーター 江本105TSのドライブベルトの代用として
利用 補修部品として遜色なく使えました。

2026-04-20
用途:
ラジカセ駆動用代替ベルト
製造業

Oリング購入で多方面の購入先を探したが販売種類も少なく適当なものが見つからなかった。
モノタローは取扱種類も多く使用方法が違ったが適当なOリング見つかったので代用品として利用できた。

2026-03-11
用途:
Vespaのオイルドレンボルトに

交換前のOリングはプラスチックのようにカチカチになっていました。
NOKなので安心して使用できます。硬度は70です。

2026-03-07
用途:
エアー工具のメンテナンス
トップ工具 様 (製造業)

エアー工具メーカーの釘打ち機のメンテナンスに交換部品として使用しています。
ARP568は、規格サイズなので問題なく使用しています。
NOKのOリングは、一番信頼できると思います。

対象商品:
37978762
2026-05-26
用途:
エデニックシェルトV3の補修用
製造業

エデニックシェルトV3の呼び水キャップにはこちらの024Aが最適です、025Aではキツすぎて外れなくなりますのでご注意を!

対象商品:
37978771
2026-02-14
用途:
水槽用外部フィルター・エデニックシェルトV3補修用
製造業

若干キツめではありますが、エデニックシェルトV3の呼び水キャップのOリングとして使用可能です!

2026-01-22
用途:
キャブレターチョークのOリング
サービス業

材質も用途に適したもので予め計測及び考慮して購入。
使用感は少しきつめでしたが、その分は二次エアーの吸気はないでしょう。
この手のパーツは純正品がないので、このような単品販売は非常に助かります。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの特長と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/226/
1人が参考にしています
2022-06-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oging/
1人が参考にしています
2022-06-10