空調ウェア特集


空調ウェア ベストタイプ フルセット お手入れ可能大ファン ファン付きウェア KAZEfit

空調ウェア ベストタイプ フルセット お手入れ可能大ファン ファン付きウェア KAZEfit YAMAZEN(山善) 空調ウェア ベストタイプ フルセット お手入れ可能大ファン ファン付きウェア KAZEfit YAMAZEN(山善) 空調ウェア ベストタイプ フルセット お手入れ可能大ファン ファン付きウェア KAZEfit YAMAZEN(山善) 空調ウェア ベストタイプ フルセット お手入れ可能大ファン ファン付きウェア KAZEfit YAMAZEN(山善) 空調ウェア ベストタイプ フルセット お手入れ可能大ファン ファン付きウェア KAZEfit YAMAZEN(山善) 空調ウェア ベストタイプ フルセット お手入れ可能大ファン ファン付きウェア KAZEfit YAMAZEN(山善) 空調ウェア ベストタイプ フルセット お手入れ可能大ファン ファン付きウェア KAZEfit YAMAZEN(山善) 空調ウェア ベストタイプ フルセット お手入れ可能大ファン ファン付きウェア KAZEfit YAMAZEN(山善)
(1件のレビュー)

届いてすぐに使える空調ウェアフルセット(ファン付きウェア KAZEfit カゼフィット)
生地にはポリタスランを採用しマットで上品な質感
ウェア横にファンがあるため、座りながら・運転しながらでも使用可能
保冷剤をウェアに装着可能!空調ウェア×保冷剤で冷却力アップ!
取り込んだ空気を冷やすことで暑い夏場をより快適に過ごすことができます
紫外線防止加工:裏地にACグレーコーティングを施し、UVカット90%以上を実現。日焼けが気になる方に最適
ファンは、前ガードを取り外して掃除ができます
・風量3段切替
・保冷剤用メッシュポケット:2箇所
・電池使用時間(運転時間):(強)約1時間45分、(中)約2時間20分、(弱)約3時間40分
・大型ファン:外径 約100mm、厚み約38mm
・ジャンパーの服穴径:90mm
《バッテリー》
・型式番号:FT-MB006P5BK
・電池電圧:12V
・電池容量:5000mAh
・出力ポート:USB-A×2/USB Type-C×1
・入力ポート:USB Type-C
・定格入力:Type-C PD 5V 3A/9V 2A/12 1.5A
・付属品:USB-A to USB Type-Cケーブル50cm、取り扱い説明書
・充電時間目安
・付属充電ケーブル+USB ACアダプタ(5V2A出力)・・・約3時間半
・付属充電ケーブル+USB ACアダプタ(5V1A出力)・・・約5時間
LEDランプの点灯でバッテリーの残量が確認できます

用途
夏場の暑さ対策・猛暑対策に。作業現場、建設現場、工場、ガーデニング、アウトドア、配送作業など様々なシーンで活躍するファン付きウェア。
建設 土木 工事 現場用 工事現場 通勤 工場 屋外 厨房 農業 倉庫内作業 警備業 イベント スタッフ 園芸 ランニング ウォーキング ガーデニング 農作業 レジャー ゴルフ スポーツ 釣り
セット内容専用ウェア×1着、5000mAhモバイルバッテリー×1個、12V大ファン(ブラック)×2個、充電用USBケーブル×1台、USBスイッチケーブル×1個 ブラック 素材ポリタスラン 内容量1セット
注意
※裾にはゴムが入っており、縮んだ状態から伸ばした状態の数値を掲載しております。
※ACアダプターは付属していません。市販のUSB端子供給のACアダプターで充電を行ってください。
※200g以上の保冷剤は使用できません。
※保冷剤想定サイズ:約10cm×16cm
※稼働時間は、着用条件など諸条件により異なる場合がございます。
お気に入りに追加
7件中 1~7件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
71690030 KF6CVPD-S BK S 109 40.5 65 76-107
オープン
11,980
13,178 (税込)
当日出荷
71690039 KF6CVPD-M BK M 113 42 67 80-111
オープン
11,980
13,178 (税込)
当日出荷
71690048 KF6CVPD-L BK L 117 43.5 69 84-115
オープン
11,980
13,178 (税込)
当日出荷
71690057 KF6CVPD-LL BK LL 121 45 71 88-119
オープン
11,980
13,178 (税込)
当日出荷
71690066 KF6CVPD-3L BK 3L 125 46.5 73 92-123
オープン
11,980
13,178 (税込)
当日出荷
71690075 KF6CVPD-4L BK 4L 129 48 75 96-127
オープン
11,980
13,178 (税込)
当日出荷
71690091 KF6CVPD-5L BK 5L 133 49.5 77 100-131
オープン
11,980
13,178 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
71690030
2026-08-08
用途:
農作業
製造業

使いはじめは効果あり。あまり暑い時の長時間使用では効果がうすかった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。