モバイルバッテリーAC対応電動ファン付きウェア ベストセット
ウェア・ファン・バッテリーの一式セットで、すぐ使えるEF(空調)ウエアベストセットです。
サラッとした素材で着心地良好です。
裏PAコーティングを施し、暑さからの解放を実感できます。
取り込んだ風が漏れにくく体に循環しやすい構造です。
背中ダクト・風漏れ防止裾パイピング仕様です。
左胸ファスナーポケット、両脇外ポケット(内側ケーブル通し穴付き)付き、服を開かずバッテリー確認・操作可能です。
用途夏場のワークウェア。
セット内容ウェア、ファン、バッテリー、補強材入りスイッチ付高耐久接続USBケーブル
色No.26(シルバー)
連続使用可能時間【強】約3時間【中】約4時間【弱】約6時間
バッテリー容量(mAh)5000
素材ポリエステル100%、裏透明コーティング
出力切替3段階(5V/4V/3.5V)
内容量1セット
関連資料:
(4.39MB)
注意
※この製品は、素材の内側にコーティング加工をしております。コーティングは、摩擦や洗濯により多少剥離する場合があります。洗濯の際は、必ずファスナー・ボタン・マジックテープを閉じ、洗濯ネットをご使用ください。※ACアダプターは付属していません。
※USB端子で充電するスマートフォン(入力電圧5V/2A以下)、加熱式タバコ(入力電圧5V/2A以下)については、基本的に充電可能ですが、対応する機種の使用であってもすべての状況で動作を保証するものではありません。