空調ウェア特集


ペルチェベスト 20000mAhバッテリー付き ペルチェ位置調整可能

ペルチェベスト 20000mAhバッテリー付き ペルチェ位置調整可能 YAMAZEN(山善) ペルチェベスト 20000mAhバッテリー付き ペルチェ位置調整可能 YAMAZEN(山善) ペルチェベスト 20000mAhバッテリー付き ペルチェ位置調整可能 YAMAZEN(山善) ペルチェベスト 20000mAhバッテリー付き ペルチェ位置調整可能 YAMAZEN(山善) ペルチェベスト 20000mAhバッテリー付き ペルチェ位置調整可能 YAMAZEN(山善) ペルチェベスト 20000mAhバッテリー付き ペルチェ位置調整可能 YAMAZEN(山善) ペルチェベスト 20000mAhバッテリー付き ペルチェ位置調整可能 YAMAZEN(山善) ペルチェベスト 20000mAhバッテリー付き ペルチェ位置調整可能 YAMAZEN(山善)
(1件のレビュー)

着丈も身幅も調整できるフリーサイズのペルチェベスト
2重メッシュ構造でコードが収納でき邪魔にならない!軽量かつ強度のある3Dメッシュ素材のベスト
取り付け穴が7個あるため、ペルチェデバイス(オプション)を増量して装着可能
ペルチェデバイスは「冷却・加熱の2モード」季節によって使い分け可能
◇使用可能温度:目安5℃~40℃
◇冷却モード:強 約7時間/中 約9時間/弱 約12時間/ゆらぎ(強⇔弱) 約9時間
◇加熱モード:強 約26時間/弱 約52時間
◇バッテリーポケット2個付き
《ペルチェデバイス》
◇型式番号:FM3D
◇入力:5V2.0~2.4A
◇外径 直径6.6×厚み 2.2cm(デバイス1個あたり)、重量約190g
《バッテリー》
◇型式番号:FT-MB009V2
◇電池容量:20000mAh
◇奥行2.6×幅6.5×高さ10.1cm、重量約220g
◇入力:USB-C(DC5V2A)、microUSB(DC5V2A)・出力:USB-A(DC5V2.1A)
◇付属品:本体充電用USBケーブル×1本

用途
夏場の暑さ対策・猛暑対策に。作業現場、建設現場、工場、ガーデニング、アウトドア、配送作業など様々なシーンで活躍するペルチェ搭載ファン付きウェア。
建設 土木 工事 現場用 工事現場 通勤 工場 屋外 厨房 農業 倉庫内作業 警備業 イベント スタッフ 園芸 ランニング ウォーキング ガーデニング 農作業 レジャー ゴルフ スポーツ 釣り
ブラック サイズフリー 胸囲(cm)約83~108 着丈(cm)約39~51 素材ウェア素材:表地/ポリエステル100% 内容量1セット
注意
※持続時間は使用状態・環境によって異なります。(20000mAh電池で検証)
※スマホ供給用のケーブルは付属していません。
※ACアダプターは付属していません。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
71690240 PVF-S3DX-2 ベスト×1、モバイルバッテリー×1、ペルチェデバイス×1セット(3個) 標準セット
オープン
20,980
23,078 (税込)
当日出荷
71690249 PVF-S3DX-2+FM3D+FT-MB009V2BK ベスト×1、モバイルバッテリー×2、ペルチェデバイス×2セット(6個) 標準セット+追加ペルチェ&バッテリー
オープン
30,980
34,078 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
71690249
2026-08-06
用途:
炎天下や倉庫内部での建設業
建設業・工事業

全くの期待外れ
ペルチェの接触面積が小さいためほぼ冷感を感じられない。
その割に排熱が暑く空調服内が熱い。
脇腹のペルチェはかろうじて冷たさを感じる時が有るが、背中側は排熱の熱さもあって全く冷たさを感じない。
ペルチェのセッティングに手間がかかり過ぎてベストをまめに洗濯する気になれない。もはや使い捨てにしたいくらい手間がかかる。 慣れてきても取り付け取り外しに各10分位はかかる。
これならAmazonで9000円で買った背中と胸の両面ペルチェベストの方が遥かに良い。
こちらは冷却面が横5cm.縦10cm程有り、更に背中2個と胸2個の両面。
多くのペルチェベストは背中と脇の下だけだが、山善のペルチェベストとAmazonのペルチェベストを着比べてみてみて胸にも絶対必要だと感じた。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。