空調工事用品セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261200

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261200
キャンペーンコードご利用方法

銅フレアパッキン

銅フレアパッキン イチネンTASCO 銅フレアパッキン イチネンTASCO 銅フレアパッキン イチネンTASCO 銅フレアパッキン イチネンTASCO 銅フレアパッキン イチネンTASCO 銅フレアパッキン イチネンTASCO 銅フレアパッキン イチネンTASCO 銅フレアパッキン イチネンTASCO
(20件のレビュー)

フレアナット部に使用すると漏れを抑制します。

内容量1セット(10個)
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
38648084 TA263A 1/4"(6.35)用
780
779
857 (税込)
当日出荷
38648093 TA263B 3/8"(9.53)用
1,040
949
1,044 (税込)
当日出荷
38648102 TA263C 1/2"(12.7)用
1,340
1,298
1,428 (税込)
当日出荷
38648111 TA263D 5/8"(15.88)用
1,480
1,298
1,428 (税込)
当日出荷
38648127 TA263E 3/4"(19.05)用
2,810
2,798
3,078 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 20
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
38648111
2024-05-02
用途:
配管接続
その他業種

オイルラインの配管接続のフレアパッキン用に使用。加工面が綺麗にされていて漏れなどの心配が有りませんでした。

対象商品:
38648084
2023-04-25
用途:
エアコンの本体と銅管を繋ぐ部分にパッキンとして使用する。
運輸・通信業

エアコンの接続の場合は特にこのパッキン(ナイログで充分)を使用する必要はないのですが、今回の使用する銅管は今まで使用したものをつかうために漏れ防止の更なる強化の為に使いました。
結果は装着も意外と簡単に設置出来、真空引き後おかげさまでガス漏れのない確認が出来ました。非常に良い商品だと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
38648102
2022-05-12
用途:
フレア接続の旧式カーエアコン油漏れ修理に
製造業

フレア接続のシート面荒れで油漏れ発生、旧型ゆえに代替部品もなく部品交換にての対処が出来ない状況でしたが、こちらのフレアパッキンを使用して油漏れを修理することが出来ました。

2人が参考にしています
対象商品:
38648084
2021-01-05
用途:
取付時
DMA 様 (卸売・小売業)

フレアの漏れ防止にやくだつ 必要な数だけ小売りで購入がいい

対象商品:
38648093
2019-11-29
用途:
2輪修理
河守モータース 様

バイクのオイルクーラー用に購入しました。ショップのパーツより安価に修理ができます。

4人が参考にしています
対象商品:
38648084
2019-06-10
用途:
エアコンメンテナンス

入念なフレアー加工でもいまいち真空度に不安があり、保険で装着しました。形状に癖があり、少し強引な取り付けで対処しましたが何とかなります。

1人が参考にしています
対象商品:
38648084
2019-11-10
用途:
エアコンプレッサーの部品
農・林・水産業

今回はエアコンプレッサーの部品として使用しました。良い感じでした。

1人が参考にしています
対象商品:
38648093
2018-10-20
用途:
エアコン本体の交換時

旧いエアコン配管を再使用する際に2分と3分をそれぞれ2個使用します。配管は真鍮なので、柔らかい銅ワッシャを使用しないとガス漏れが心配です。新品の配管を買うよりずいぶん安い投資で安心出来るので、また買います。

5人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。