エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください
|
エントリー |
キャンペーンコード入力 000026261200 |
|||
フルオロカーボンガス R410A
(7件のレビュー)フルオロカーボンガス R410Aの再生品です。
サイフォン管付きですので逆さにせず、そのままでご使用できます。
箱から出さずにそのまま使用できます。
軽量で作業が容易。
HFC-32、125の2種混合冷媒。対HCFC-22比理論値COP=89%。圧力がHCFC-22の約1.6倍と高い擬似共沸ではあるが、液充填が必要です。
塩素を含まず、水素を含んでおり、オゾン層破壊がない新代替物質。
用途ルームエアコン、パッケージエアコンの冷媒
成分HFC-32/125
タイプサイフォン管付
規格DOT-39 NRC400/500 M0605
ねじ径5/16フレアー
概略質量(kg)10
容器NRC容器
冷媒の種類R410A
沸点(℃)-52.8
混合比50/50
販売区分業務用
内容量1本(10kg)
化学物質等安全データシート(SDS):
(1.0MB)
注意
※本容器は法律で再充填は禁止されています。※転落・転倒等の粗暴な取り扱いをしないこと。
※容器の温度を40℃以上にしないこと。
※火の中に入れないこと。
※ご使用済みの容器はフロン回収専門業者に依頼し処理してください。または当社物流センターまでお手数ですが【元払い】にて返送ください。
空容器は残圧がない状態で送ってください。
当社物流センターの住所は下記になります。
〒613-0035
京都府久世郡久御山町下津屋上ノ浜28-1
関西第一物流センター
株式会社MonotaRO 南京都DC
NRC空容器廃棄係宛
※個人宅への配送はできません。予めご了承ください。
エアコン部材 の新着商品
商品レビュー
2025-07-04
- 用途:
- エアコンのガス補充
大きめの家庭用エアコンで冷媒は最大1.48kg充填ですが、シーズン前の試運転でガス不足のエラーコードが出たため、購入しました。充填作業では体重計測定0.4~0.5kgの充填でOKでしたので、殆ど残っています。果たしてこの後、どのくらい使用するのか分かりませんが、あと一回使用すれば元は取れます。
- 対象商品:
- 15551447
2025-07-07
- 用途:
- ガス漏れ補修後の補充として。
O.N.TECK 様
(電気・ガス・熱供給・水道業)
今までの410同様使えて満足です、なにより離島(石垣島)まで配達していただけるのはホントにありがたい!
1人が参考にしています
2025-08-23
- 用途:
- 自宅エアコンのガス補充時に使用
他社では個人へ配送しないところもある中で、比較的値段も満足のいくものでした。
2025-07-07
- 用途:
- 自宅エアコンのガス補充
エラーコードが出て、すぐ停止するエアコンに補充したろこと、無事復活しました。問題はこの後、残りをどう使うかです。