空調工事用品セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261200

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261200
キャンペーンコードご利用方法

エアコン洗浄シート 壁掛用

エアコン洗浄シート 壁掛用 モノタロウ エアコン洗浄シート 壁掛用 モノタロウ エアコン洗浄シート 壁掛用 モノタロウ エアコン洗浄シート 壁掛用 モノタロウ エアコン洗浄シート 壁掛用 モノタロウ エアコン洗浄シート 壁掛用 モノタロウ エアコン洗浄シート 壁掛用 モノタロウ エアコン洗浄シート 壁掛用 モノタロウ
(23件のレビュー)

じょうご型の本体形状により、作業中の廃水がシート内にたまりにくく、廃水の負荷によるシート脱落を防ぎます。

使用方法
1.市販の洗浄カバー用支持金具をエアコン本体裏側に差し込み、手前側に突き出すよう設置する。
2.取り付けた支持金具ごとエアコン本体を覆うように本製品を掛ける。(ホース部が下向きになるように)
3.左右のひもをしぼり、エアコン本体の外周に隙間ができないよう確認しながら本製品を取り付ける。
4.ひもを絞り上げた後に生じた左右のたるみをマジックテープで補正する。
5.排水ホース先端をバケツに確実に入れ、配水が漏れ出さないようしっかり固定、確認を行う。(必要に応じて壁や床の養生も行う。)
6.下方向、前方向に本製品を引っ張ってみて、固定されている事を確認した上で全面開口部から洗浄作業を行う。
7.使用後は本製品内部を軽く洗い、付着した汚れを落とし、乾燥させた後保管する。
用途家庭用壁掛けエアコン洗浄用シート 材質塩ビ(PVC) 厚さ(mm)0.2 透明 タイプヒモ式 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)630×930×400 開口部(mm)200×160 内容量1枚
注意
※本品は壁用エアコンの室内洗浄以外の用途に使用しないで下さい。
※洗浄(使用)回数が多くなると汚れの付着やひも、マジックテープ部が消耗しますので、買い替えをお勧めします。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
39227483 -
5,998
6,598 (税込)
欠品中

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 23
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2025-10-31
用途:
エアコン内部洗浄
B-clean 様 (不動産業)

素材が意外と堅いので狭い場所や角についてるエアコンだと使いにくい。
窄める紐が安っぽい。

洗浄用の窓が2つのタイプなので洗浄中に垂れ下がりにくいので良い。

対象商品:
39227483
2023-06-09
用途:
エアコン清掃
おそうじ本舗 様 (サービス業)

思っていたよりも、使用に便利な感じでした。コスパ的にも、いいと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
39227483
2024-06-14
用途:
エアコンクリーニング
窓フィルムからっこ 様 (建設業・工事業)

クローズドのホッパーです。コストパフォーマンスに優れます。難点は素材が硬いこと。気温が20℃を超えてくると柔らかくなりちょうどいいのですが、下回ったときに硬いのを我慢できるかが色んな意味で判断基準かな。

3人が参考にしています
対象商品:
39227483
2023-03-06
用途:
エアコン洗浄時
自動車・二輪車・自転車関連業

本格的にエアコンを洗浄をしようと思い、色々調べてこの商品を選びました。個人で使用の為、値段と品質のバランスで選びました。まだ寒い2月上旬に使用した為、若干ビニールが固く、排水管の部分が張りついたまま、広がりにくく、汚れた洗浄水が詰まる現象がありました。出来れば、寒い時期でも柔らかい状態で使えるビニール素材を使用してもらえたら、良いかもです。

2人が参考にしています
対象商品:
39227483
2020-08-27
用途:
エアコン洗浄作業時
サービス業

安い品物で少し心配でしたが、使用には問題なく良かったです

2人が参考にしています
2024-06-06
用途:
エアコン洗浄
合同会社スクエアグラフ 様 (サービス業)

直ぐに穴が空いてしまった。
2枚購入したが、半年程度で2枚とも使えなくなりました。
2枚目に関しては2回目で使用不可となり残念でした。
また、紐が緩みやすいことと、耐久性以外はコスパが良いとは思います。
在宅で洗浄の際にテープでぐるぐる巻きにしているのは見栄えも良くないですし、穴があって水が漏れるなんてことは有り得ないので、耐久性だけが残念でした。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご迷惑をおかけして申し訳ございません。ご希望でしたら返品を受け付けますのでお手数ですが弊社お問い合わせ窓口までお問い合わせよろしくお願いいたします。

対象商品:
39227483
2015-12-29
用途:
事務所等エアコンの清掃

専用のカバーなので作業が非常にスムーズに出来ました。
材質もしっかりしていて満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
39227483
2021-05-12
用途:
エアコン洗浄
卸売・小売業

ビニール素材がごわついてたたむのも面倒だしフィット感が悪い

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。