空調工事用品セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261200

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261200
キャンペーンコードご利用方法

遮熱エアコン室外機保護シート 極厚タイプ

遮熱エアコン室外機保護シート 極厚タイプ インターベース 遮熱エアコン室外機保護シート 極厚タイプ インターベース 遮熱エアコン室外機保護シート 極厚タイプ インターベース 遮熱エアコン室外機保護シート 極厚タイプ インターベース

取り付けるだけで簡単設置!極厚シート+二重構造で遮熱効果がアップしたエアコン室外機用保護シートです。
ワンタッチ式ベルトでしっかり固定することが可能です。
温度の上昇を抑制し汚れや劣化の防止にも

用途エアコン室外機の保護 材質アルミ、ポリエチレン、ポリプロピレン 厚さ(mm)10 本体質量(g)130 適合サイズ(cm)【室外機(最大外周)】190 ベルト長さ(cm)190 本体寸法(cm)80×40 温度差(℃)表面:26 遮蔽75% 内容量1枚
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
72928969 IB-436
1,100
899
989 (税込)
翌日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。