夏季季節商品特集


捕虫器ムシポン (防水・防湿タイプ)

捕虫器ムシポン (防水・防湿タイプ) 朝日産業(捕虫器・包装機器) 捕虫器ムシポン (防水・防湿タイプ) 朝日産業(捕虫器・包装機器)

防水用ランプソケット、防水用案的、防水用グローランプソケット、防水用コードストッパーなどの採用により、電気回路全体が水や湿気、ほこり等から保護されており安全です。
湿度90%RH以上に耐えられる防湿性能を備えています。

用途厨房、食品工場、化学工場など 有効面積(m2)30~50 仕様(捕虫ランプ)FL20SBL 付属品捕虫紙S-20(5個入)、チェーン(Sカン付)2本ほか 質量(kg)3 電源100V 50/60Hz 捕虫紙S-20/2個 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法(横×奥行×高さ)(mm)710×100×20 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
38754005 MPX-2000-IP
オープン
39,900
43,890 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 1 0 / 税込 0
北海道地方 1 500 / 税込 550
沖縄地方 1 お送りできません
離島 1 お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。