夏季季節商品特集


ペタット(ビニタイなし)

ペタット(ビニタイなし) アグリセクト

コナジラミ類、ハモグリバエ類、アブラムシ類(有翅虫)、アザミウマ類などを誘引するペタットイエローと、主にアザミウマ類を誘引するペタットブルーがあります。
害虫の捕殺だけでなく、発生調査にも高い性能を発揮する粘着トラップです。

用途害虫の捕殺だけでなく、発生調査にも高い性能を発揮する粘着トラップです。 仕様紙製 両面糊 剥離紙付 寸法(cm)10×25 内容量1箱(10枚)
関連資料: (0.81MB)
注意
※コナジラミ類は、葉の裏側に集まる習性があります。アコーディオン状に折り曲げて使用することで、葉裏と同じ状態を作り、誘引効果を高めることができます。試験の結果では、そのまま使用した場合での捕虫数692匹に対し、折り曲げた場合では877匹と通常の約1.3倍に捕虫力がアップすることが確認されています。剥離紙をはがす前に、1つの面が3cm幅になるように手で折り曲げてご使用ください
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84693089 - イエロー
オープン
648
713 (税込)
欠品中
84693098 - ブルー
オープン
648
713 (税込)
6日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。