夏季季節商品特集


集塵機 2.2KW 三相200V 50HZ

集塵機 2.2KW 三相200V 50HZ ムラコシ

シンプルでコンパクトな設計です。扱いやすい小型集じん機です。
プレートファンでフィルターに粉じんを直接押し込む独自の方式を採用しています。
フィルターには取り付け用ワンタッチバンドが付いており、メンテナンスが容易です。

用途研磨・研削・切断などの各種作業に。粉体の袋詰め・投入など。 集塵容量(L)40 出力(kW)2.2 風量(m3/min)50Hz/60Hz32 電源(V)三相200 騒音値(dB(A))(50/60Hz)74 吸込口径(Φmm)148 トラスコ品番465-9384 質量(kg)160 スイッチ直入れ押ボタン 最大静圧(kPa)6 電源コード(m)3 フィルター円筒形2本 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)714×918×1545 電気代の目安47.6円/h ファンプレートファン ちり落とし方式手動式 内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41102756 UM2200F50HZ
754,000
739,000
812,900 (税込)
14日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 1 15,500 / 税込 17,050
北海道地方 1 20,000 / 税込 22,000
沖縄地方 1 お送りできません
離島 1 お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。