夏季季節商品特集


レーザマーカ専用集塵機 VF-5HN

レーザマーカ専用集塵機 VF-5HN アマノ[事務用品/清掃用品]

レーザマーカから発生する有害なヒュームとニオイに集塵と脱臭の一台二役
簡単らくらくメンテ。ダストパック感覚で手を汚さずにフィルターと脱着剤を交換できます。もちろん工具不要です。
品質向上。製品への汚れ付着を防止すると同時にレーザマーカのレンズ汚れや曇りを大幅に低減します。

用途小型レーザ加工機等から発生する有害ガス・粉塵・ヒューム・臭気の除去。 出力(kW)0.4 最大風量(m3/min)3.6±0.2 騒音レベル(dB(A))65±2以下 仕様脱臭剤(活性炭):(20L[10kg])、吸込口:Φ65、Φ75、Φ100mm(別売) 質量(kg)53(脱臭剤含) 材質(フィルター)エレクトレット 内容積(L)(フィルター)約15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×400×780 最大静圧(kPa)2.65 フィルター1個使用 機能遠隔操作機能 塗装色日塗工Y25-90A 使用環境温度(℃)0~40 吸引温度(℃)(最高)40 内容量1台
注意
※次の物質は吸引しないでください。
爆発性のある可燃性粉塵(マグネシウム・アルミニウム・チタン・亜鉛・エポキシなど)、引火性物質(ガソリン・シンナー・ベンジン・灯油・塗料など)、腐食性物質(塩酸ガス・塩素・硫酸ガス・フッ化水素など)、火花(火花、および火花を含む粉塵)、火種(たばこの吸いがら・灰など)、その他(水・油・薬品などの液体およびアスベスト等の有害性粉塵)
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
52906507 VF-5HN 100V 50HZ 単相100(50Hz)
754,000
719,800
791,780 (税込)
30日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
52906516 VF-5HN 100V 60HZ 単相100(60Hz)
754,000
719,800
791,780 (税込)
30日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
52906525 VF-5HN 200V 50HZ 三相200(50Hz)
754,000
719,800
791,780 (税込)
30日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
52906534 VF-5HN 200V 60HZ 三相200(60Hz)
754,000
719,800
791,780 (税込)
30日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1につき 0 / 税込 0
北海道地方 数量1につき 5,000 / 税込 5,500
沖縄地方 数量1につき 5,000 / 税込 5,500
離島 数量1につき 5,000 / 税込 5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。