夏のコクヨセール 最大約30%OFF

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261223

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261223
キャンペーンコードご利用方法

カラーレーザー&カラーコピー用フィルム(マット)

カラーレーザー&カラーコピー用フィルム(マット) コクヨ カラーレーザー&カラーコピー用フィルム(マット) コクヨ カラーレーザー&カラーコピー用フィルム(マット) コクヨ カラーレーザー&カラーコピー用フィルム(マット) コクヨ カラーレーザー&カラーコピー用フィルム(マット) コクヨ カラーレーザー&カラーコピー用フィルム(マット) コクヨ カラーレーザー&カラーコピー用フィルム(マット) コクヨ
(1件のレビュー)

水や汚れに強いレーザープリンタ用フィルムラベル。屋内や屋外の表示用としてお使いいただけます。
耐水性に優れ、はがれにくい強粘着剤を使用しています。
引き立つ白・マットタイプと下地を活かせる透明・光沢タイプの2種類をご用意。用途によってお選びください。
屋内や屋外はもちろん、特殊な-20~80℃の環境下でも使用可能です(貼り付ける環境は10~40℃をおすすめします)。
説明書記載の定規を使った貼り付け方法で、気泡を作らず、きれいに貼り付けることができます。

紙厚(mm)ラベル本体:0.070(総厚 0.120) 坪量(g/m2)総厚:138 仕様強粘着 紙質マットPETフィルム ラベル厚(mm)0.07 入数10枚 シートサイズA4 適合プリンタカラーレーザープリンタ、低速レーザープリンタ、カラーコピー機、モノクロ普通コピー機 内容量1冊(10枚)
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
08435743 LBP-OD101W-10 ノーカット
3,200
2,898
3,188 (税込)
当日出荷
08435752 LBP-OD112W-10 12面
3,200
2,898
3,188 (税込)
当日出荷
08435761 LBP-OD127W-10 27面
3,200
2,898
3,188 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2026-02-17
用途:
作業機械・フォークリフト本体への注意喚起用
株式会社エムエートレーディング 様

初めて使いましたが、簡単に印刷・貼り付けできます。
後は、耐久性の問題ですが、経過観察中です。
今後も使用していく予定です!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07